Sib Adr - Ecrou Pg 09 polyamide 6 FV ral 7035 - G4109010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
couleur - blanc
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458167706
Réf. Sonepar
00139016770
Réf. Fournisseur
G4109010
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
9
couleur:
blanc
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
Ecrou Pg 09 polyamide 6 FV ral 7035
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.