Sib Adr - Ecrou Pg 21 laiton nickelé - D4021100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458038204
Réf. Sonepar
00139003820
Réf. Fournisseur
D4021100
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
21
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.