Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sib Adr - Ecrou Pg 29 laiton nickelé - D4029106

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Ecrou Pg 29 laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 29

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661458038242

Réf. Sonepar

00139003824

Réf. Fournisseur

D4029106

Réf. Commerciale

Sib Adr

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

29

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou Pg 29 laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.