Sib Adr - Ecrou Pg 36 polyamide 6 FV ral 7035 - G4136010

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Ecrou Pg 36 polyamide 6 FV ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458167768

Réf. Sonepar

00139016776

Réf. Fournisseur

G4136010

Marque

Sib Adr

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou Pg 36 polyamide 6 FV ral 7035

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.