Sib Adr - Ecrou Pg 42 din polyamide 6 FV ral 7035 - G4142010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 42
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458167775
Réf. Sonepar
00139016777
Réf. Fournisseur
G4142010
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
42
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.