Sib Adr - Gaine polyamide 6 NW23 container 650 mètres - Y1200232/C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 28.3 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 23.2 mm
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
650 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458161902
Réf. Sonepar
00139016190
Réf. Fournisseur
Y1200232/C
Réf. Commerciale
Sib Adr
diamètre externe:
28.3 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
23.2 mm
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
23 mm
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
rayon de courbure, statique:
55 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.