Sib Adr - Gaine polypropylène modifié NW 26 unslit - Y1926226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 31.3 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
diamètre intérieur - 26.4 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458141478
Réf. Sonepar
00139014147
Réf. Fournisseur
Y1926226
Réf. Commerciale
Sib Adr
diamètre externe:
31.3 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
26.4 mm
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
26 mm
température d'utilisation:
-40...135 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
47 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.