Sib Adr - Gaine polypropylène modifié NW 4.5 slit - Y1926304

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Gaine polypropylène modifié NW 4.5 slit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 7.1 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 5 mm

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458141690

Réf. Sonepar

00139014169

Réf. Fournisseur

Y1926304

Marque

Sib Adr

diamètre externe:

7.1 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

noir

diamètre intérieur:

5 mm

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

4.5 mm

température d'utilisation:

-40...135 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

12 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine polypropylène modifié NW 4.5 slit

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.