Sib Adr - Gaine polypropylène standard NW 37 unslit - Y1926637

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Gaine polypropylène standard NW 37 unslit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 42 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 36.7 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458141300

Réf. Sonepar

00139014130

Réf. Fournisseur

Y1926637

Marque

Sib Adr

diamètre externe:

42 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

noir

diamètre intérieur:

36.7 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

37 mm

température d'utilisation:

-40...105 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

70 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine polypropylène standard NW 37 unslit

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.