Sib Adr - Gaine twin polyamide 6 NW 7,5 - Y1245207

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Gaine twin polyamide 6 NW 7,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 10.3 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 5.6 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458519024

Réf. Sonepar

00139051902

Réf. Fournisseur

Y1245207

Marque

Sib Adr

diamètre externe:

10.3 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

5.6 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

7.5 mm

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

25 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine twin polyamide 6 NW 7,5

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.