Sib Adr - Manchon clipsable ICTA 16 - P03016

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Manchon clipsable ICTA 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 16 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3661458500909

Réf. Sonepar

00139050090

Réf. Fournisseur

P03016

Réf. Commerciale

Sib Adr

pour diamètre de tube nominal:

16 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

en deux pièces:

Oui

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

avec filetage extérieur:

Non

Manchon clipsable ICTA 16

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.