Sib Adr - Manchon clipsable ICTA 32 - P03032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 32 mm
matériau - plastique
couleur - bleu
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3661458500930
Réf. Sonepar
00139050093
Réf. Fournisseur
P03032
Marque
Sib Adr
pour diamètre de tube nominal:
32 mm
matériau:
plastique
couleur:
bleu
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
en deux pièces:
Oui
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
avec filetage extérieur:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


