Sib Adr - Manchon doublage - P0106009

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Manchon doublage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 67 mm

  • couleur - gris

  • modèle - conique

  • sans halogène - Oui

  • surface polie - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458078019

Réf. Sonepar

00139007801

Réf. Fournisseur

P0106009

Marque

Sib Adr

pour diamètre de tube nominal:

67 mm

couleur:

gris

modèle:

conique

sans halogène:

Oui

surface polie:

Non

surface brossée:

Oui

en deux pièces:

Oui

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Oui

avec filetage extérieur:

Non

Manchon doublage

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.