Sib Adr - Manchon ICT 40 - P0300400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 40 mm
couleur - gris
modèle - conique
sans halogène - Oui
surface polie - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3661458138614
Réf. Sonepar
00139000332
Réf. Fournisseur
P0300400
Marque
Sib Adr
pour diamètre de tube nominal:
40 mm
couleur:
gris
modèle:
conique
sans halogène:
Oui
surface polie:
Non
surface brossée:
Oui
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Oui
avec filetage extérieur:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


