Sib Adr - Obturateur Presse étoupe Sib-Tec Pg 09 / M16 - N0609000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour épaisseur de paroi - 2.5...2.5 mm
taille de fil (M..) - 16
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
longueur totale - 18 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458264573
Réf. Sonepar
00139026457
Réf. Fournisseur
N0609000
Réf. Commerciale
Sib Adr
pour épaisseur de paroi:
2.5...2.5 mm
taille de fil (M..):
16
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
longueur totale:
18 mm
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Oui
dimension du filetage PG:
9
serre cable:
Oui
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
bleu
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Non
température d'utilisation:
-40...80 °C
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.