Sib Adr - Obturateur Presse étoupe Sib-Tec Pg 11 / M16 - N0611000

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Obturateur Presse étoupe Sib-Tec Pg 11 / M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour épaisseur de paroi - 3...3 mm

  • taille de fil (M..) - 16

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

  • longueur totale - 18 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458264580

Réf. Sonepar

00139026458

Réf. Fournisseur

N0611000

Réf. Commerciale

Sib Adr

pour épaisseur de paroi:

3...3 mm

taille de fil (M..):

16

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

longueur totale:

18 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Oui

dimension du filetage PG:

11

serre cable:

Oui

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

bleu

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Non

température d'utilisation:

-40...80 °C

Obturateur Presse étoupe Sib-Tec Pg 11 / M16

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.