Sib Adr - Obturateur Presse étoupe Sib-Tec Pg 48 / M63 - N0648000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
modèle - fermé
insert pour presse-étoupe - Oui
serre cable - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458264658
Réf. Sonepar
00139026465
Réf. Fournisseur
N0648000
Réf. Commerciale
Sib Adr
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Oui
serre cable:
Oui
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
bleu
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Non
température d'utilisation:
-40...80 °C
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.