Sib Adr - Piton P104 rilsanisé - P0039903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - zinc coulé sous pression
traitement de la surface - autre
diamètre intérieur d'œillet - 85 mm
revêtu de plastique - Oui
longueur de tige - 104 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3661458239625
Réf. Sonepar
00139023962
Réf. Fournisseur
P0039903
Marque
Sib Adr
matériau:
zinc coulé sous pression
traitement de la surface:
autre
diamètre intérieur d'œillet:
85 mm
revêtu de plastique:
Oui
longueur de tige:
104 mm
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


