Sib Adr - Porte Bac 1 rangées + 4 retour int - P06111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
couleur - blanc
largeur - 350 mm
hauteur - 580 mm
profondeur - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
METASSIBAC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3661458340178
Réf. Sonepar
00139034017
Réf. Fournisseur
P06111
Réf. Commerciale
Sib Adr
modèle:
porte de protection
couleur:
blanc
largeur:
350 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
13 mm
Porte Bac 1 rangées + 4 retour int
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.