Sib Adr - Porte Bac 2 rangées + 4 retour int - P06112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
longueur - 350 mm
largeur - 990 mm
profondeur - 13 mm
mode de pose - montage mural/au plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
METASSIBAC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3661458331381
Réf. Sonepar
00139033138
Réf. Fournisseur
P06112
Réf. Commerciale
Sib Adr
forme:
rectangulaire
longueur:
350 mm
largeur:
990 mm
profondeur:
13 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
plaque de montage
couleur:
gris
connectable:
Non
matériau:
plastique
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.