Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sib Adr - Porte Bac 4 rangées + 4 retour int - P06114

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Porte Bac 4 rangées + 4 retour int

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 1220 mm

  • profondeur - 13 mm

  • mode de pose - montage mural/au plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458331404

Réf. Sonepar

00139033140

Réf. Fournisseur

P06114

Marque

Sib Adr

forme:

carré

longueur:

350 mm

largeur:

1220 mm

profondeur:

13 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

plaque de montage

couleur:

gris

connectable:

Non

matériau:

plastique

Porte Bac 4 rangées + 4 retour int

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.