Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant 1F 1/2"npt T5 néoprène ex d/e Laiton Nickelé - 4705151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 7...11.5 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458106743
Réf. Sonepar
00139810674
Réf. Fournisseur
4705151
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
7...11.5 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1/2 pouce
inclinaison du filetage:
1.814 mm
longueur de filetage:
20 mm
dimension du profil:
24 mm
dimension angulaire hexagonale:
26.7 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
argent
protection contre les courbures:
Oui
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-60...80 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


