Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant 1F 1/4"NPT T4 néoprène ex d/e Inox 316L - 4704066

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant 1F 1/4"NPT T4 néoprène ex d/e Inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...7.5 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458106040

Réf. Sonepar

00139810604

Réf. Fournisseur

4704066

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...7.5 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/4 pouce

inclinaison du filetage:

1.337 mm

longueur de filetage:

16 mm

dimension du profil:

21 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

60...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse étoupe Antidéflagrant 1F 1/4"NPT T4 néoprène ex d/e Inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.