Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant 4F Standard 1"1/4npt T9 néoprène ex d/e Ln Nickelé - 4809351

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant 4F Standard 1"1/4npt T9 néoprène ex d/e Ln Nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 23...33.5 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458156717

Réf. Sonepar

00139815671

Réf. Fournisseur

4809351

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

23...33.5 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 1/4 pouce

inclinaison du filetage:

2.309 mm

longueur de filetage:

26 mm

dimension du profil:

48 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

60...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

Presse étoupe Antidéflagrant 4F Standard 1"1/4npt T9 néoprène ex d/e Ln Nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.