Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant D 4F Standard M100x2 T16 néoprène ex d/e Inox 316L - 4816996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 82...92.5 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 100
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458164835
Réf. Sonepar
00139816483
Réf. Fournisseur
4816996
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
82...92.5 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
100
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
2 mm
longueur de filetage:
20 mm
dimension du profil:
125 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
argent
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
60...80 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


