Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant Eexd 1F T12-M63 laiton nickelé - 4111649

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant Eexd 1F T12-M63 laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 39...54 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458339677

Réf. Sonepar

00139033967

Réf. Fournisseur

4111649

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

39...54 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

angle 45°

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-40...100 °C

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse étoupe Antidéflagrant Eexd 1F T12-M63 laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.