Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant Eexd 4F T5-1/2" npt inox 316L - 4234100

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant Eexd 4F T5-1/2" npt inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458376887

Réf. Sonepar

00139000028

Réf. Fournisseur

4234100

Réf. Commerciale

Sib Adr

type de filetage:

NPT

Presse étoupe Antidéflagrant Eexd 4F T5-1/2" npt inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.