Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant Eexd 4F T6-M20 laiton nickelé - 4114219

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Antidéflagrant Eexd 4F T6-M20 laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...16 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458337932

Réf. Sonepar

00139033793

Réf. Fournisseur

4114219

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...16 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

longueur de filetage:

6 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-40...100 °C

blindé:

Oui

Presse étoupe Antidéflagrant Eexd 4F T6-M20 laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.