Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec 1/2"npt ex e ral 9005 - F8041200E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 7...12 mm
type de filetage - NPT
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458371738
Réf. Sonepar
00139037173
Réf. Fournisseur
F8041200E
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
7...12 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1/2 pouce
inclinaison du filetage:
1.814 mm
longueur de filetage:
14 mm
dimension du profil:
24 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-35...95 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


