Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec 1" npt Atex - C5428000E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 12...21 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458321252
Réf. Sonepar
00139032125
Réf. Fournisseur
C5428000E
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
12...21 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1 pouce
inclinaison du filetage:
2.309 mm
longueur de filetage:
25 mm
dimension du profil:
34 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
argent
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


