Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec 1"npt ral 7035 - F7042800

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec 1"npt ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 14...25 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458270291

Réf. Sonepar

00139027029

Réf. Fournisseur

F7042800

Réf. Commerciale

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

14...25 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 pouce

inclinaison du filetage:

2.309 mm

longueur de filetage:

18 mm

dimension du profil:

42 mm

qualité du matériau:

polyamide

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse étoupe Sib-Tec 1"npt ral 7035

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.