Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec 13 7035 + contre-écrou + obturateur mousse - F7001310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 5...12 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458300455
Réf. Sonepar
00139000365
Réf. Fournisseur
F7001310
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...12 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.41 mm
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
24 mm
dimension angulaire hexagonale:
24 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


