Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec M20/16 ral 7035 - F7022000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 8...14 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3661458234583
Réf. Sonepar
00139023458
Réf. Fournisseur
F7022000
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
8...14 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
27 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
blanc
numéro RAL:
7035
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


