Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec M32 garniture réductrice ex e ral 5012 - F7423240E

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec M32 garniture réductrice ex e ral 5012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 14...21 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458376405

Réf. Sonepar

00139000372

Réf. Fournisseur

F7423240E

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

14...21 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

42 mm

qualité du matériau:

polyamide

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

bleu

numéro RAL:

5012

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-35...95 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse étoupe Sib-Tec M32 garniture réductrice ex e ral 5012

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.