Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec Pg 36 ral 9005 - F8003600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 18...32 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 36
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458235016
Réf. Sonepar
00139023501
Réf. Fournisseur
F8003600
Marque
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
18...32 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
36
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.587 mm
longueur de filetage:
13 mm
dimension du profil:
53 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


