Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec Pg 48d longlaiton nickelé garniture réductrice - C5149400

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Sib-Tec Pg 48d longlaiton nickelé garniture réductrice

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 28...40 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 48

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458279942

Réf. Sonepar

00139027994

Réf. Fournisseur

C5149400

Marque

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

28...40 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

48

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.588 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

65 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse étoupe Sib-Tec Pg 48d longlaiton nickelé garniture réductrice

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.