Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec CEM Pg 11 laiton nickelé - R1201100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 7...10.5 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458261565
Réf. Sonepar
00139026156
Réf. Fournisseur
R1201100
Réf. Commerciale
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
7...10.5 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.41 mm
longueur de filetage:
6 mm
dimension du profil:
20 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
argent
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-25...120 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.