Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec ECEA 32iM 11.5/18 obturé laiton nickelé - R0323240

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec ECEA 32iM 11.5/18 obturé laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 11.5...18 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458155352

Réf. Sonepar

00139015535

Réf. Fournisseur

R0323240

Réf. Commerciale

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

11.5...18 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

8.5 mm

dimension du profil:

30 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse étoupe Wadi-Tec ECEA 32iM 11.5/18 obturé laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.