Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec ECEA Pg 36 long inox 316L - R4213600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 23...30 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 36
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458180682
Réf. Sonepar
00139018068
Réf. Fournisseur
R4213600
Réf. Commerciale
Sib Adr
pour diamètre de câble jusqu'à:
23...30 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
36
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.587 mm
longueur de filetage:
18 mm
dimension du profil:
50 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
argent
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-25...120 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.