Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec eexe M32 polyamide 6 ral 9005 pelable - Z7823200E

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec eexe M32 polyamide 6 ral 9005 pelable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458197130

Réf. Sonepar

00139019713

Réf. Fournisseur

Z7823200E

Réf. Commerciale

Sib Adr

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

12 mm

dimension du profil:

42 mm

qualité du matériau:

polycarbonate (PC)

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...55 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse étoupe Wadi-Tec eexe M32 polyamide 6 ral 9005 pelable

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.