Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec inox 316L ECEA M16/09 - R4231600

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec inox 316L ECEA M16/09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...8 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661458248337

Réf. Sonepar

00139024833

Réf. Fournisseur

R4231600

Réf. Commerciale

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...8 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

13 mm

dimension du profil:

17 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse Etoupe Wadi-Tec inox 316L ECEA M16/09

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.