Sib Adr - Presse étoupe Wadi-Tec M32 polyamide 6 ral 7035 6x6 obturé - Z6723208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458249341
Réf. Sonepar
00139024934
Réf. Fournisseur
Z6723208
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
12 mm
dimension du profil:
42 mm
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-30...120 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


