Sib Adr - Raccord à vis Pg 13 - J0713504


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage intérieur
diamètre nominal - 13 mm
indice de protection (IP) - IP54
modèle - droit
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458139130
Réf. Sonepar
00139013913
Réf. Fournisseur
J0713504
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage intérieur
diamètre nominal:
13 mm
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
PG13,5
longueur de filetage:
10 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
métal
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
26 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
28 mm
longueur totale:
14 mm
couleur:
gris
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.