Sib Adr - Raccord à vis Pg 16 - J0716505

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Raccord à vis Pg 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage intérieur

  • diamètre nominal - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458139147

Réf. Sonepar

00139013914

Réf. Fournisseur

J0716505

Marque

Sib Adr

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage intérieur

diamètre nominal:

16 mm

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

PG16

longueur de filetage:

10 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

métal

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

28 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

30 mm

longueur totale:

16 mm

couleur:

gris

Raccord à vis Pg 16

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.