Sib Adr - Raccord SEM NW29/M32 ral 9005 - Y3803429


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP67
couleur - noir
hauteur totale - 12 mm
longueur totale - 41 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458266072
Réf. Sonepar
00139026607
Réf. Fournisseur
Y3803429
Réf. Commerciale
Sib Adr
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
noir
hauteur totale:
12 mm
longueur totale:
41 mm
type de raccordement:
filetage
matériau du filetage:
polyamide
matériau:
polyamide
Raccord SEM NW29/M32 ral 9005
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.