Sib Adr - Réducteur 29/21 polycarbonate - G6291006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 11
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 29
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458054501
Réf. Sonepar
00139005450
Réf. Fournisseur
G6291006
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
11
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
29
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.