Sib Adr - Réducteur 6 pans Pg 29/Pg 16 laiton nickelé - D6292102

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Réducteur 6 pans Pg 29/Pg 16 laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • qualité du matériau - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458041501

Réf. Sonepar

00139004150

Réf. Fournisseur

D6292102

Marque

Sib Adr

type de filetage:

PG

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

Réducteur 6 pans Pg 29/Pg 16 laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.