Sib Adr - Réducteur M63/M40 polyamide 6 FV ral 9005 - G6634010

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Réducteur M63/M40 polyamide 6 FV ral 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458284571

Réf. Sonepar

00139028457

Réf. Fournisseur

G6634010

Réf. Commerciale

Sib Adr

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

40

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

63

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

Réducteur M63/M40 polyamide 6 FV ral 9005

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.