Sib Adr - Répartiteur terre 5 départs - P04350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec capot de couverture
type de construction - montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond - 6
matériau du rail de contact - acier inoxydable 316 (V4A)
isolateur - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3661458043505
Réf. Sonepar
00139000248
Réf. Fournisseur
P04350
Marque
Sib Adr
modèle:
avec capot de couverture
type de construction:
montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond:
6
matériau du rail de contact:
acier inoxydable 316 (V4A)
isolateur:
Non
version anti-déflagration:
Non
hauteur:
46 mm
largeur:
35 mm
longueur:
78 mm
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:
4
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide:
2
surface du rail de contact:
galvanisé et étamé
matériau de la borne:
acier inoxydable 316 (V4A)
surface de la borne:
galvanisé et étamé
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.