Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sib Adr - Répartiteur terre 8 départs - P04351

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Répartiteur terre 8 départs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dans un boîtier

  • type de construction - montage fixe

  • isolateur - Oui

  • hauteur - 46 mm

  • largeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458043512

Réf. Sonepar

00139054332

Réf. Fournisseur

P04351

Marque

Sib Adr

modèle:

dans un boîtier

type de construction:

montage fixe

isolateur:

Oui

hauteur:

46 mm

largeur:

35 mm

longueur:

115 mm

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:

8

Répartiteur terre 8 départs

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.